Startseite

EATON - EAO194625 D200-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 375 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238059337

Artikelnummer

EAO194625

Herstellernummer

194625

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

375 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie