EATON - EAO194619 D150-CI23-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 187.5 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 55 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 187.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238059276
Artikelnummer
EAO194619
Herstellernummer
194619
Hersteller
EAO
Breite:
187.5 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
187.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


