Startseite

EATON - EAO194612 CI43E-150-RAL7035 CUSTODIA ISOLANTE - 194612

KopierenKopieren
EATON - EAO194612 CI43E-150-RAL7035 CUSTODIA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

9010238059207

Artikelnummer

EAO194612

Herstellernummer

194612

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Höhe:

375 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

175 mm

Einbautiefe:

150 mm

Innentiefe:

150 mm

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

1

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

15

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

76

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia base individuale, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, Grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili di entrata per cavi apasso metrico in tutte le pareti laterali, ingresso cavi in alto e in basso, ciascuno = 2xM50/32 e 6xM25/16 e 8xM20, ciascun lato = 1xM50/32 e 6xM25/16, fascette di fissaggio per fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, i setti sfondabili di tutta la superficie ai lati possono essere convertite in un alloggiamento del quadro di distribuzione, eliminando le pareti laterali., RAL 7035 grigio (base), RAL 7035 grigio (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 150 mm, tipo di coperchio: non trasparente