Startseite

EATON - EAO193762 ELR-XCT70 TOROIDE X ELR D70MM - 193762

KopierenKopieren
EATON - EAO193762 ELR-XCT70 TOROIDE X ELR D70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - nein

  • Öffnungsbreite - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238038431

Artikelnummer

EAO193762

Herstellernummer

193762

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein