EATON - EAO193761 ELR-XCT35 TOROIDE X ELR D35MM - 193761
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Genauigkeitsklasse - sonstige
Öffnungsdurchmesser - 310 mm
Geeicht - nein
Öffnungsbreite - 0...0 mm
Packung
1 ST
EAN
9010238038424
Artikelnummer
EAO193761
Herstellernummer
193761
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
310 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


