EATON - EAO193262 BPZ-DMT-600/20-R-P ANTA TRASP 600 1000X2 - 193262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 596 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
166 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238007994
Artikelnummer
EAO193262
Herstellernummer
193262
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
596 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2027 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


