Startseite

EATON - EAO193260 BPZ-DMT-400/20-L ANTA TRASP 400 1000X200 - 193260

KopierenKopieren
EATON - EAO193260 BPZ-DMT-400/20-L ANTA TRASP 400 1000X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 405 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010238007970

Artikelnummer

EAO193260

Herstellernummer

193260

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

405 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2027 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

45 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta trasparente (lamiera di acciaio) per quadri di distribuzione di servizio per ambienti umidi, IP55, BPZ-DMT a fissaggio frontale. Altezza 2030mm, Larghezza 405 mm; può essere installato e smontato rapidamente, Può essere installato con configurazione sinistra o destra; angolo di apertura di 167°; blocco interno-cerniere sulla sinistra; lamiera di acciaio, verniciato a polvere, grigio, RAL 7035, pannello trasparente da 4 mm da vetro di sicurezza spesso secondo le norme 12150-1 o DIN 1249; attrezzatura fornita: 1 porta

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie