EATON - EAO193259 BPZ-DMT-600/17-R-P ANTA TRASP 600 1000X1 - 193259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 596 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238007963
Artikelnummer
EAO193259
Herstellernummer
193259
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
596 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1727 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


