EATON - EAO193251 BPZ-DMS-400/17-L ANTA CIECA 400 1000X170 - 193251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 405 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238007888
Artikelnummer
EAO193251
Herstellernummer
193251
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
405 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1727 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


