Startseite

EATON - EAO191843 AC1NONC CONTATTI AUSILIARI 1NO/1NC - 191843

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081923649

Artikelnummer

EAO191843

Herstellernummer

191843

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatto ausiliario, Gamma di prodotti: Accessori, UL98, Riferimento gruppo parti: R9, Modo di attivazione ritardato, Modo di disattivazione anticipato, Il contatto N/A è sempre collegato come contatto di distacco del carico, Per montaggio laterale sinistro o destro, Contatti N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Per utilizzo con: R9

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie