Startseite

EATON - EAO190952 DILMT95-XSPR240 SPEGNIARCO RC DILMT40?95

KopierenKopieren
EATON - EAO190952 DILMT95-XSPR240 SPEGNIARCO RC DILMT40?95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081911752

Artikelnummer

EAO190952

Herstellernummer

190952

Hersteller

EAO

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us AC240 V, utilizzo con: DILMT40 - DILMT95