Startseite

EATON - EAO190819 FAZ-C25/4-NA INT.AUT. UL/CSA 4P 25A C 15 - 190819

KopierenKopieren
EATON - EAO190819 FAZ-C25/4-NA INT.AUT. UL/CSA 4P 25A C 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081930722

Artikelnummer

EAO190819

Herstellernummer

190819

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

240 V

Einbautiefe:

60 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

14 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore automatico miniaturizzato di alta qualità, conforme a UL 489, CSA C22.2 n.5 e anche IEC 60947-2 standard, per applicazioni, consentito per contatto UL 1077 o CSA C22.2 n. 235, interruttore ausiliario e sganciatori di tensione adatti per installazioni successive, indicatore posizione di contatto rosso - verde, montaggio facile su guida DIN, Apparecchiature per il Nord America

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie