EATON - EAO189825 NZM2-XBSM MOD.INTERFACCIA PXR20 - 189825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikation und Messfunktion
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081878208
Artikelnummer
EAO189825
Herstellernummer
189825
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kommunikation und Messfunktion
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: Moduli di stato interruttori - Per il collegamento multiuso delle caratteristiche degli interruttori automatici di circuito opzionali. Richiesto per la comunicazione. Il tipo di collegamento dipende dalla versione del modulo di stato dell’interruttore. Rilevamento dello stato dell’interruttore automatico (I, +, 0) per lo sganciatore elettronico. Lo stato dell’interruttore può essere comunicato. Collegamento dell'alimentazione ausiliaria per 2 x 24 V CC. Collegamento per il modulo adattatore di comunicazione (CAM)


