EATON - EAO187869 BPZ-GND-800 SBARRA DI PE PER XEB L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 6
Bemessungsstrom - 274 A
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081855544
Artikelnummer
EAO187869
Herstellernummer
187869
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
6
Bemessungsstrom:
274 A
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Schienenlänge:
408 mm
Schienenbreite:
688 mm
Schienenstärke:
5 mm
Abstand zur Montageplatte:
29 mm
Montage vertikal:
nein
Montage horizontal:
ja
Isolierter Einbau:
ja
Max. Anziehdrehmoment:
0 Nm