EATON - EAO187440 FRCMM-63/4/03-S/F DIFF.PURO 4P 63A 03 S/ - 187440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 240 V
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081824984
Artikelnummer
EAO187440
Herstellernummer
187440
Hersteller
EAO
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Explosionsgeschützt:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


