Startseite

EATON - EAO187407 FRCMM-16/4/003-G/F DIFF.PURO 4P 16A 003 - 187407

KopierenKopieren
EATON - EAO187407 FRCMM-16/4/003-G/F DIFF.PURO 4P 16A 003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - sonstige

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081824656

Artikelnummer

EAO187407

Herstellernummer

187407

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

70.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Gamma completa di modelli compatti di interruttori automatici di corrente residua per un'ampia varietà di applicazioni, per guasti e protezione addizionale, ampia quantità di correnti nominali di esercizio disponibili, gamma completa di accessori, indicatore di posizione di contatto reale, possibilità di richiusura automatica, adatto per uso esterno (quadri di distribuzione esterni e per edifici) a temperature fino a -25 °C

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie