Startseite

EATON - EAO187398 FRCMM-63/2/03-S/F DIFF.PURO 2P 63A 03 S/ - 187398

KopierenKopieren
EATON - EAO187398 FRCMM-63/2/03-S/F DIFF.PURO 2P 63A 03 S/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - sonstige

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081824564

Artikelnummer

EAO187398

Herstellernummer

187398

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

70.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Gamma completa di modelli compatti di interruttori automatici di corrente residua per un'ampia varietà di applicazioni, per guasti e protezione addizionale, ampia quantità di correnti nominali di esercizio disponibili, gamma completa di accessori, indicatore di posizione di contatto reale, possibilità di richiusura automatica, adatto per uso esterno (quadri di distribuzione esterni e per edifici) a temperature fino a -25 °C

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie