Startseite

EATON - EAO187368 FRCMM-63/2/003-G/F DIFF.PURO 2P 63A 003 - 187368

KopierenKopieren
EATON - EAO187368 FRCMM-63/2/003-G/F DIFF.PURO 2P 63A 003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - sonstige

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081824267

Artikelnummer

EAO187368

Herstellernummer

187368

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

70.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Gamma completa di modelli compatti di interruttori automatici di corrente residua per un'ampia varietà di applicazioni, per guasti e protezione addizionale, ampia quantità di correnti nominali di esercizio disponibili, gamma completa di accessori, indicatore di posizione di contatto reale, possibilità di richiusura automatica, adatto per uso esterno (quadri di distribuzione esterni e per edifici) a temperature fino a -25 °C

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie