Startseite

EATON - EAO187343 XALP-N RICAMBIO MAN ROTATIVA SCOM PULSAN - 187343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

  • Art der Schließung - Druckknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081824014

Artikelnummer

EAO187343

Herstellernummer

187343

Hersteller

EAO

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Art der Schließung:

Druckknopf

Meccanismo di chiusura: maniglia rotativa con selettore, il meccanismo di chiusura con chiave a doppia mappa da 3 mm viene fornito di serie con le porte, maniglia di bloccaggio in poliammide caricata a vetro nera con pulsante, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con guarnizione

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie