Startseite

EATON - EAO187275 AFDD-20/2/C/003-F 2P C20 10 KA 0,03 F - 187275

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - C

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081823246

Artikelnummer

EAO187275

Herstellernummer

187275

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

C

Fehlerstrom-Typ:

A

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

67 mm

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Il dispositivo di rilevamento dei guasti dell´arco elettrico (AFDD), in conformità a IEC/EN 62606, rileva in modo affidabile i guasti ad arco ed è combinato alle protezioni sia magnetotermiche contro le sovracorrenti sia differenziale la parte dell'interruttore differenziale per correnti di guasto è indipendente dalla tensione di linea, sensibile a correnti impulsive, ritardato o non ritardato, indicatore di posizione rosso - verde, indicatore di sgancio visivo con LED, morsetti con protezione posteriore, guida a 3 posizioni per la rimozione dal sistema anche a sbarrette montate, vasta gamma di accessori anche per installazione successiva, correnti nominali: 10 mA o 30 mA, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, potere d'interruzione nominale fino a 10 kA,

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie