Startseite

EATON - EAO187224 AFDD-25/2/B/003 2P B25 10 KA 0,03 AC - 187224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - B

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081822737

Artikelnummer

EAO187224

Herstellernummer

187224

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

B

Fehlerstrom-Typ:

AC

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

67 mm

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Il dispositivo di rilevamento dei guasti dell´arco elettrico di alta qualità (AFDD), in conformità a IEC/EN 62606, è combinato alle protezioni sia magnetotermiche contro le sovracorrenti sia differenziale, è indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione rosso - verde, morsetti con protezione posteriore, guida a 3 posizioni per la rimozione dal sistema anche a sbarrette montate, vasta gamma di accessori anche per installazione successiva, vasta gamma di correnti nominali, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, con caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale fino a 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie