EATON - EAO187209 AFDD-16/2/C/003 2P C16 10 KA 0,03 AC - 187209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - C
Fehlerstrom-Typ - AC
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081822584
Artikelnummer
EAO187209
Herstellernummer
187209
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
C
Fehlerstrom-Typ:
AC
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Verlustleistung:
6.6 W
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungskategorie:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Verschmutzungsgrad:
2
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Breite in Teilungseinheiten:
3
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Einbautiefe:
67 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0 A
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Fehlauslöseschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


