EATON - EAO187204 AFDD-16/2/B/003-A AFDD 2P B16 10KA 0,03A - 187204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - B
Fehlerstrom-Typ - A
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081822539
Artikelnummer
EAO187204
Herstellernummer
187204
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
B
Fehlerstrom-Typ:
A
Polzahl (gesamt):
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
67 mm
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


