EATON - EAO186872 DILDC400/22(RDS250) - 186872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...350 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 0 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4015081819232
Artikelnummer
EAO186872
Herstellernummer
186872
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...350 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
0 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschlussschiene
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


