Startseite

EATON - EAO184787 EMR6-T100-A-1 - 184787

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788231

Artikelnummer

EAO184787

Herstellernummer

184787

Hersteller

EAO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

0...100 °C

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung DC:

24...240 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Monitor temperatura, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Monitoraggio di: Surriscaldamento, Superraffreddamento. Surriscaldamento e superraffreddamento (finestrella), Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 - +100 °C, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: UL 508, CAN/CSA 22.2 N.14, EAC, CCC, GL, CE