EATON - EAO184751 SPBT12-280-3+NPE50/BB 3+1 I+II280V50/100 - 184751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081787876
Artikelnummer
EAO184751
Herstellernummer
184751
Hersteller
EAO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
260 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie