Startseite

EATON - EAO183315 DILDC600/22(RDS250) - 183315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...350 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 0 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081782505

Artikelnummer

EAO183315

Herstellernummer

183315

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...350 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

0 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore di potenza DC, dispositivo per i mercati mondiali: UL/CSA, CCC, dimensioni compatte, serie Comfort con l’opzione di azionamento diretto tramite PLC, con circuito soppressore integrato nell’elettronica di comando, conforme alla norma IEC/EN 60947, con bobina ad ampia gamma di tensione AC/DC, a controllo elettronico, potenza di presa e di tenuta ridotta al minimo, compatibilità elettromagnetica migliorata, collegamenti dei cavi di comando con morsetti a vite, 2 contatti ausiliari NA e 2 NC montati, sezionamento sicuro conforme a EN 61140, contatti contrapposti interbloccati, montaggio a vite, utilizzabile fino a 1000 V, grado di protezione IP00

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie