Startseite

EATON - EAO1818202 K3AG MANIGLIA K3A 4K10 GRIGIA - 1818202

KopierenKopieren
EATON - EAO1818202 K3AG MANIGLIA K3A 4K10 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

8711426636071

Artikelnummer

EAO1818202

Herstellernummer

1818202

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, montaggio diretto a interruttore, Diametro albero: 10 x 10, utilizzo con: QSA250, QSA400, QSA630, utilizzabile per: montaggio diretto, Angolo di manovra: 90 °