EATON - EAO1818113 K3KDB/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
8711426316430
Artikelnummer
EAO1818113
Herstellernummer
1818113
Hersteller
EAO
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


