Startseite

EATON - EAO1818070 K3KDG/C MANOVRA BLOCCOPORTA CHIUS.CHIAVE - 1818070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

8711426101487

Artikelnummer

EAO1818070

Herstellernummer

1818070

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 10 x 10, utilizzo con: DMVS160N, DMV250N, DMV400N, QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con serratura a cilindro, Angolo di manovra: 90 °