Startseite

EATON - EAO1818069 K3KDG/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818069

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426850484

Artikelnummer

EAO1818069

Herstellernummer

1818069

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 10 x 10, utilizzo con: DMVS160N, DMV250N, DMV400N, QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, Angolo di manovra: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie