Startseite

EATON - EAO1818068 K3KCB MANOVRA PER INVOLUCRO - 1818068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

8711426638488

Artikelnummer

EAO1818068

Herstellernummer

1818068

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia montata direttamente sull'albero, Diametro albero: 10 x 10, utilizzo con: DMVS160N, DMV250N, DMV400N, QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N, utilizzabile per: Montaggio coperchio ribaltabile, Angolo di manovra: 90 °