Startseite

EATON - EAO1818041 K2DB/C MANOVRA BLOCCOPORTA CHIUS.CHIAVE - 1818041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426851542

Artikelnummer

EAO1818041

Herstellernummer

1818041

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 8 x 8, utilizzo con: QSA63N1, QSA100N1, QSA125N1, QSA160N1, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con serratura a cilindro, Angolo di manovra: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie