EATON - EAO1818038 K2SDB/C MANOVRA BLOCCOPORTA CHIUS.CHIAVE - 1818038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - ja
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Packung
1 ST
EAN
8711426956414
Artikelnummer
EAO1818038
Herstellernummer
1818038
Hersteller
EAO
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
ja
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


