EATON - EAO1818037 K2DG/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
8711426853638
Artikelnummer
EAO1818037
Herstellernummer
1818037
Hersteller
EAO
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


