EATON - EAO1818034 K2SDG/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
8711426742635
Artikelnummer
EAO1818034
Herstellernummer
1818034
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


