Startseite

EATON - EAO1818033 K2SDR/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426638419

Artikelnummer

EAO1818033

Herstellernummer

1818033

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 6 x 6, utilizzo con: DMM125, DMV160N, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, rossa/gialla, Angolo di manovra: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie