Startseite

EATON - EAO1818029 K1DB/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

8711426742451

Artikelnummer

EAO1818029

Herstellernummer

1818029

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 6 x 6, utilizzo con: DCM40, DCM63, DMM40, DMM63, DMV40, DMV63, QSA40N0, QSA63N0, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, Angolo di manovra: 90 °