Startseite

EATON - EAO1818025 K5CB MANOVRA PER INVOLUCRO - 1818025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426634459

Artikelnummer

EAO1818025

Herstellernummer

1818025

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Manopola montata direttamente sull’albero, Diametro albero: 14 x 14, Utilizzo con: DMV630N, DMV1000N, Utilizzo con: Montaggio del coperchio ribaltabile, Angolo di commutazione: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie