Startseite

EATON - EAO1818015 K1CB MANOVRA PER INVOLUCRO - 1818015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426954359

Artikelnummer

EAO1818015

Herstellernummer

1818015

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia montata direttamente sull'albero, Diametro albero: 6 x 6, utilizzo con: DCM40, DCM63, DMM40, DMM63, DMV40, DMV63, QSA40N0, QSA63N0, utilizzabile per: Montaggio coperchio ribaltabile, Angolodi manovra: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie