Startseite

EATON - EAO1818003 K2SAB MANOVRA DIRETTA - 1818003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426210158

Artikelnummer

EAO1818003

Herstellernummer

1818003

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, montaggio diretto sull'interruttore, Diametro albero: 6 x 6, Utilizzo con: DMM125, DMV160N, Utilizzo con: Montaggio diretto, Angolo di commutazione: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie