Startseite

EATON - EAO181623 C22-L-Y-24-P3 SPIA CAVO 0.5M M12A GIAL 2 - 181623

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081764907

Artikelnummer

EAO181623

Herstellernummer

181623

Hersteller

EAO

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Piatto, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, lunghezza cavo: 0,5 m, colore lente: giallo, colore LED: bianco, tensione nominale di esercizioLED: 24 V CA/CC, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie