Startseite

EATON - EAO180794 M22-AFK03SMC10 CONTATTO MONIT. SIC. 2NC - 180794

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081759637

Artikelnummer

EAO180794

Herstellernummer

180794

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Cage Clamp, Fissaggio: Montaggio frontale, Descrizione: Combinazione di elemento di contatto e elemento di contatto con monitoraggio automatico M22-K01SMC10, Adattatore per montaggio M22-A, e attuatore del contatto di segnalazione M22-XSMC., Il contatto N/A dell'elemento di contatto a monitoraggio automatico si aziona quando viene montato sull'attuatore M22-XSMC., Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/C =normalmente chiusi: 3 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 5,5, Corsa massima: 5,8 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie