Startseite

EATON - EAO180793 M22-FK01SMC10 CONTATTO MONIT. SIC. 1NC - 180793

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081759620

Artikelnummer

EAO180793

Herstellernummer

180793

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: A molla, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Il contatto N/A si aziona quando viene montato sul pulsante., Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/C = Normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 5,5, Corsa massima: 5,8 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 20 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie