Startseite

EATON - EAO180719 XTMPN4FC-XMV-H550W600 - 180719

KopierenKopieren
EATON - EAO180719 XTMPN4FC-XMV-H550W600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 592 mm

  • Höhe - 540 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081758845

Artikelnummer

EAO180719

Herstellernummer

180719

Hersteller

EAO

Breite:

592 mm

Höhe:

540 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale per NZM4-XMV BXT; design montato fisso; altezza = 550 mm; larghezza= 600 mm; lamiera di acciaio; verniciatura a polvere RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie