EATON - EAO180632 FBSMV-40/2/003-400 BLOCCO DIF 40A 2P 003 - 180632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 3 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4015081757978
Artikelnummer
EAO180632
Herstellernummer
180632
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
3 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
70.5 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


