Startseite

EATON - EAO179256 PV-DIS-06-32/2 SEZ.PV 2P 32A 600VDC A LE - 179256

KopierenKopieren
EATON - EAO179256 PV-DIS-06-32/2 SEZ.PV 2P 32A 600VDC A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081743438

Artikelnummer

EAO179256

Herstellernummer

179256

Hersteller

EAO

sezionatore fotovoltaico, design compatto, fino a 1000 V con solo 54 mm di larghezza (3 mod.), maggiore sicurezza grazie allo sgancio libero indipendente dalla manovra manuale, prestazioni stabili ad ogni corrente, indipendente dalla polarità (=non polarizzato), DC, 600V, 32 A, IEC 60947-3 DC-PV1&2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie