Startseite

EATON - EAO178833 KLV-48UPM-SF Q.P.XPIATTA MULTIMEDIA 4 FI - 178833

KopierenKopieren
EATON - EAO178833 KLV-48UPM-SF Q.P.XPIATTA MULTIMEDIA 4 FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerkasten

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 12

  • Montageart - Unterputz

  • 110-kompatibel - ja

  • LSA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081741625

Artikelnummer

EAO178833

Herstellernummer

178833

Hersteller

EAO

Ausführung:

Verteilerkasten

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

12

Montageart:

Unterputz

110-kompatibel:

ja

LSA:

nein

Mit Anschlussleisten:

nein

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

SID:

nein

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Farbe:

weiß

Höhe:

715 mm

Breite:

360 mm

Tiefe:

100 mm

Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:

12

Quadro di distribuzione compatto da incasso; multimedia; 4 file; porta in lamiera d'acciaio ultrapiatta

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie