EATON - EAO178401 BPZ-KB-2/400 RIPARTITORE 400A 1P 2 OUT - 178401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 50...240 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 35...185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 3
Packung
1 ST
EAN
4015081737048
Artikelnummer
EAO178401
Herstellernummer
178401
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50...240 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
35...185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
3
Breite:
44.4 mm
Höhe:
103 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
50.2 mm
Mit N-Schiene:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


