EATON - EAO178398 BPZ-KB-2/8/125 RIPARTITORE 125A 1P 8 OUT - 178398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 91 mm
Breite - 27 mm
Tiefe - 51.2 mm
Max. Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081737017
Artikelnummer
EAO178398
Herstellernummer
178398
Hersteller
EAO
Höhe:
91 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
51.2 mm
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
10
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


